Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud del cabezal0.6400 pulg.
- Anchura del cabezal1.72 pulg.
- Longitud total17 pulg.
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMEB107.10
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Cabezal flexibleCabezal flexible
- Tipo de mangoFlexibilidad
- Características del cabezalFlexibilidad
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- MaterialMaterial doble
- Número de dientes de engranaje90
- Número de piezas1
- Número de kit de servicio de trinquete81339T
- Tipo de herramientaTrinquete estándar
- UPC_NO099575083709