Motion
81500 RAT RD 1 DR 25-19/32

Gearwrench
81500 RAT RD 1 DR 25-19/32

Acabado cromado con trinquete de cabeza redonda Drive de 25 cm, 25" OAL, 24 dientes de engranaje, mango totalmente pulido, cabeza reversible
Artículo MI #09019697
No. Fabricante 81500 RAT RD 1 DR 25-19/32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81500 RAT RD 1 DR 25-19/32

Acabado cromado con trinquete de cabeza redonda Drive de 25 cm, 25" OAL, 24 dientes de engranaje, mango totalmente pulido, cabeza reversible
Artículo MI #09019697
No. Fabricante 81500 RAT RD 1 DR 25-19/32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Anchura del cabezal
    2.75 pulg.
  • Longitud total
    25 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de mango
    Pulido completo
  • Profundidad de la cabeza
    58 mm
  • Características del cabezal
    Reversible
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    24
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81500 RAT RD 1 DR 25-19/32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo