Motion
81651D CONTENEDOR DE GNL WR COMB 9/32

Gearwrench
81651D WR COMB LNG PAT 9/32

9/32" 12 Point Offset combinación llave 15° ángulo de offset, 5-1/2" OAL, acero, acabado pulido
Artículo MI #09019711
No. Fabricante 81651D WR COMB LNG PAT 9/32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81651D WR COMB LNG PAT 9/32

9/32" 12 Point Offset combinación llave 15° ángulo de offset, 5-1/2" OAL, acero, acabado pulido
Artículo MI #09019711
No. Fabricante 81651D WR COMB LNG PAT 9/32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Grosor de la cabeza
    3/16 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    5-1/2 pulg.
  • Tamaño
    9/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81651D CONTENEDOR DE GNL WR COMB 9/32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo