Motion
PEINE DE 81809 WR 12PT LNG 29MM ESMALTE COMPLETO

Gearwrench
81809 WR COMB 12PT LNG 29MM FULL POLISH

29mm Llave combinada de 12 puntos Ángulo de desplazamiento de 15°, 15.394" OAL, Acero, Acabado satinado
Artículo MI #09019790
No. Fabricante 81809 WR COMB 12PT LNG 29MM FULL POLISH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81809 WR COMB 12PT LNG 29MM FULL POLISH

29mm Llave combinada de 12 puntos Ángulo de desplazamiento de 15°, 15.394" OAL, Acero, Acabado satinado
Artículo MI #09019790
No. Fabricante 81809 WR COMB 12PT LNG 29MM FULL POLISH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    2.343 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.469 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    15.3940 pulg.
  • Tamaño
    29 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE DE 81809 WR 12PT LNG 29MM ESMALTE COMPLETO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo