Especificaciones
Dimensions
- Box End Wrench Tamaño1-3/8 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza2.810 pulg.
- Grosor de la cabeza0.530 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Open End Wrench Tamaño1-3/8 pulg.
- Overall Length19.9600 pulg.
- Tamaño1-3/8 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575818165
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
81816 PEINE WR LNG 12PT 1-3/8 ESMALTE COMPLETO