Especificaciones
Dimensions
- Box End Wrench Tamaño1-5/8 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza3.402 pulg.
- Grosor de la cabeza0.673 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Open End Wrench Tamaño1-5/8 pulg.
- Overall Length24.0940 pulg.
- Tamaño1-5/8 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575818189
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
PEINE 81818 WR LNG 12PT 1-5/8 SATÉN