Motion
PEINE 81819 WR LNG 12PT  1-11/16 SATÉN

Gearwrench
81819 WR COMB LNG 12PT 1-11/16 SATIN

Llave combinada - Satinado, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-11/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-11/16 in, 24.0940 in OAL
Artículo MI #09019793
No. Fabricante 81819 WR COMB LNG 12PT 1-11/16 SATIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81819 WR COMB LNG 12PT 1-11/16 SATIN

Llave combinada - Satinado, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-11/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-11/16 in, 24.0940 in OAL
Artículo MI #09019793
No. Fabricante 81819 WR COMB LNG 12PT 1-11/16 SATIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Box End Wrench Tamaño  
    1-11/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    3.402 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.673 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Open End Wrench Tamaño  
    1-11/16 pulg.
  • Overall Length  
    24.0940 pulg.
  • Tamaño
    1-11/16 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575818196
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE 81819 WR LNG 12PT 1-11/16 SATÉN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo