Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño1-3/4 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza3.689 pulg.
- Grosor de la cabeza0.776 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Llave de extremo abierto Tamaño1-3/4 pulg.
- En general Longitud25.5510 pulg.
- Tamaño1-3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575818202
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante