Especificaciones
Dimensions
- Box End Wrench Tamaño2-1/4 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza4.409 pulg.
- Grosor de la cabeza0.843 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Open End Wrench Tamaño2-1/4 pulg.
- Overall Length27.7950 pulg.
- Tamaño2-1/4 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575818271
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante