Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño2-3/8 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza4.992 pulg.
- Grosor de la cabeza0.937 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Llave de extremo abierto Tamaño2-3/8 pulg.
- En general Longitud29.8430 pulg.
- Tamaño2-3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575818288
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante