Motion
PEINE 81829 WR LNG 12PT  2-1/2 SATÉN

Gearwrench
81829 WR COMB LNG 12PT 2-1/2 SATIN

Llave combinada - Satinado, Tamaño de llave de extremo de caja de 2-1/2 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 2-1/2 in, 29.8430 in OAL
Artículo MI #09019802
No. Fabricante 81829 WR COMB LNG 12PT 2-1/2 SATIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81829 WR COMB LNG 12PT 2-1/2 SATIN

Llave combinada - Satinado, Tamaño de llave de extremo de caja de 2-1/2 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 2-1/2 in, 29.8430 in OAL
Artículo MI #09019802
No. Fabricante 81829 WR COMB LNG 12PT 2-1/2 SATIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    2-1/2 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    4.992 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.937 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    29.8430 pulg.
  • Tamaño
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575818295
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE 81829 WR LNG 12PT 2-1/2 SATÉN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo