Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño2-5/8 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza5.430 pulg.
- Grosor de la cabeza1 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Llave de extremo abierto Tamaño2-5/8 pulg.
- En general Longitud31.8900 pulg.
- Tamaño2-5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575818318
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante