Motion
PEINE 81840 WR 12PT LNG 36MM SATÉN

Gearwrench
81840 WR COMB 12PT LNG 36MM SATIN

Llave combinada - Satinada, Llave de extremo de caja de 36 mm, Llave de extremo abierto de 36 mm, 19.9600 in OAL
Artículo MI #09019806
No. Fabricante 81840 WR COMB 12PT LNG 36MM SATIN
Precio132.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81840 WR COMB 12PT LNG 36MM SATIN

Llave combinada - Satinada, Llave de extremo de caja de 36 mm, Llave de extremo abierto de 36 mm, 19.9600 in OAL
Artículo MI #09019806
No. Fabricante 81840 WR COMB 12PT LNG 36MM SATIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    36 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    2.810 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.530 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    36 mm
  • En general Longitud  
    19.9600 pulg.
  • Tamaño
    36 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575818400
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE 81840 WR 12PT LNG 36MM SATÉN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo