Motion
PEINE 81841 WR 12PT LNG 41MM SATÉN

Gearwrench
81841 WR COMB 12PT LNG 41MM SATIN

Llave combinada - Satinada, Llave de extremo de caja de 41 mm, Llave de extremo abierto de 41 mm, 24.0940 in OAL
Artículo MI #09019807
No. Fabricante 81841 WR COMB 12PT LNG 41MM SATIN
Precio169.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81841 WR COMB 12PT LNG 41MM SATIN

Llave combinada - Satinada, Llave de extremo de caja de 41 mm, Llave de extremo abierto de 41 mm, 24.0940 in OAL
Artículo MI #09019807
No. Fabricante 81841 WR COMB 12PT LNG 41MM SATIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    41 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    3.400 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.673 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    41 mm
  • En general Longitud  
    24.0940 pulg.
  • Tamaño
    41 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575818417
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE 81841 WR 12PT LNG 41MM SATÉN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno