Motion
PEINE 81843 WR 12PT LNG 50MM SATÉN

Gearwrench
81843 WR COMB 12PT LNG 50MM SATIN

50mm Llave combinada de 12 puntos Ángulo de desplazamiento de 15°, 26.97" OAL, Acero, Acabado satinado
Artículo MI #09019809
No. Fabricante 81843 WR COMB 12PT LNG 50MM SATIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81843 WR COMB 12PT LNG 50MM SATIN

50mm Llave combinada de 12 puntos Ángulo de desplazamiento de 15°, 26.97" OAL, Acero, Acabado satinado
Artículo MI #09019809
No. Fabricante 81843 WR COMB 12PT LNG 50MM SATIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    3.900 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    26.9700 pulg.
  • Tamaño
    50 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE 81843 WR 12PT LNG 50MM SATÉN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno