Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño55 mm
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza4.409 pulg.
- Grosor de la cabeza0.843 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Llave de extremo abierto Tamaño55 mm
- En general Longitud27.7950 pulg.
- Tamaño55 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575818448
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante