Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza15
- Diámetro de la cabeza5.470 pulg.
- Grosor de la cabeza1 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- En general Longitud31.8900 pulg.
- Tamaño65 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante