Motion
81847 LLAVE COMBINADA 70MM

Gearwrench
81847 COMBINATION WRENCH 70MM

70mm Llave combinada de 12 puntos Ángulo de desplazamiento de 15°, 31.89" OAL, Acero, Acabado satinado
Artículo MI #09019812
No. Fabricante 81847 COMBINATION WRENCH 70MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81847 COMBINATION WRENCH 70MM

70mm Llave combinada de 12 puntos Ángulo de desplazamiento de 15°, 31.89" OAL, Acero, Acabado satinado
Artículo MI #09019812
No. Fabricante 81847 COMBINATION WRENCH 70MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Diámetro de la cabeza
    5.390 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    31.8900 pulg.
  • Tamaño
    70 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81847 LLAVE COMBINADA 70MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo