Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlave
- Altura del gancho o del pasador3/16 pulg., 4.76 mm
- Longitud total8.130000, 207 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad máxima3, 76 mm
- Capacidad mínima0, 0 mm
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaLlave de gancho ajustable para la cara
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante