Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlave
- Altura del gancho o del pasador1/4 pulg., 6.35 mm
- Longitud total10.280000, 261 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad máxima4, 102 mm
- Capacidad mínima0, 0 mm
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Estilo de llaveGancho
- Tipo de herramientaLlave de gancho ajustable para la cara
- UPC_NO099575818523
- VersatilidadAjustable
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante