Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlave
- Altura del gancho o del pasador0.1300 pulg., 3.30 mm
- Longitud total6.180000, 157 mm
- Rango de tamaños3/4 - 2
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad máxima2, 51 mm
- Capacidad mínima3/4, 19 mm
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaLlave de gancho ajustable
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante