Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlave
- Altura del gancho o del pasador0.1700 pulg., 4.32 mm
- Longitud total7.870000, 200 mm
- Rango de tamaños1-1/4 - 3
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad máxima3, 76 mm
- Capacidad mínima1-1/4, 32 mm
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaLlave de gancho ajustable
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante