Motion
81858 AJUSTE WR SPNR HK 6-1/8" - 8-3/4"

Gearwrench
81858 WR ADJ SPNR HK 6-1/8" - 8-3/4"

LLAVE INGLESA 6-1/8-8-3/4"ADJHKBLKOX
Artículo MI #09019818
No. Fabricante 81858 WR ADJ SPNR HK 6-1/8" - 8-3/4"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81858 WR ADJ SPNR HK 6-1/8" - 8-3/4"

LLAVE INGLESA 6-1/8-8-3/4"ADJHKBLKOX
Artículo MI #09019818
No. Fabricante 81858 WR ADJ SPNR HK 6-1/8" - 8-3/4"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Llave
  • Altura del gancho o del pasador
    0.3100 pulg., 7.87 mm
  • Longitud total
    11.970000, 304 mm
  • Rango de tamaños
    6-1/8 - 8-3/4

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Capacidad máxima
    8-3/4, 222 mm
  • Capacidad mínima
    6-1/8, 156 mm
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave de gancho ajustable
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81858 AJUSTE WR SPNR HK 6-1/8" - 8-3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno