Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlave
- Altura del gancho o del pasador1/8 pulg., 3.18 mm
- Longitud total6.200000, 157 mm
- Rango de tamaños3/4 - 2
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad máxima2, 51 mm
- Capacidad mínima3/4, mm
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Estilo de llaveGancho
- Tipo de herramientaLlave de gancho de pasador ajustable
- UPC_NO099575818608
- VersatilidadAjustable
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante