Motion
82011 PLR TONGUE Y GRV 9.5

Gearwrench
82011 PLR TONGUE & GRV 9.5

Alicates de 9-1/2" OAL, Capacidad Máx. 4", 5 Posiciones Alicates de Lengüeta y Ranuras Mordazas Curvadas Serradas, Cabezal Estándar, Mangos de Amortiguación
Artículo MI #09019829
No. Fabricante 82011 PLR TONGUE & GRV 9.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82011 PLR TONGUE & GRV 9.5

Alicates de 9-1/2" OAL, Capacidad Máx. 4", 5 Posiciones Alicates de Lengüeta y Ranuras Mordazas Curvadas Serradas, Cabezal Estándar, Mangos de Amortiguación
Artículo MI #09019829
No. Fabricante 82011 PLR TONGUE & GRV 9.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    9" - 11.9" en

Detalles

  • Características
    Mangos traseros curvados para mayor ventaja y menos deslizamiento
  • Material del mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de cabeza
    Estándar
  • Tipo de mordaza
    Serrado
  • Capacidad máxima
    4 pulg.
  • Código PSC
    5110
  • Cortador lateral
    No
  • Estilo de herramienta
    Lengüeta y ranura
  • Tipo
    Alicates
  • UPC_NO
    099575820113

Descripción general

Descripción del fabricante
82011 PLR TONGUE Y GRV 9.5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno