Motion
82136
Alicate de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #09019843
No. Fabricante 82136
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicate de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #09019843
No. Fabricante 82136
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del anillo
    Externo 0.75" - 2.36"
  • Diámetro de la punta
    0.0700 pulg.

Detalles

  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Capacidad mínima
    3/4 pulg.
  • Código PSC
    5110
  • Cortador lateral
    No
  • Tipo
    Externo
  • UPC_NO
    099575821363

Descripción general

Descripción del fabricante
82136 PLR 7" SNP EXTERNO RNG STRT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good