Motion
82143
Alicate de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #09019847
No. Fabricante 82143
Precio69.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicate de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #09019847
No. Fabricante 82143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del anillo
    Externo 1.57" - 3.94"
  • Diámetro de la punta
    0.0900 pulg.

Detalles

  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Capacidad mínima
    1-9/16 pulg.
  • Código PSC
    5110
  • Cortador lateral
    No
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • Tipo
    Externo
  • UPC_NO
    099575824135

Descripción general

Descripción del fabricante
82143 PLR 9" SNP EXTERNO RNG 90D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno