Motion
82158 PLR LENGÜETA Y BOTÓN PULSADOR GRV 8"

Gearwrench
82158 PLR TONGUE & GRV PUSH BUTTON 8"

8" OAL, capacidad máx. 1-7/8", mordaza recta de 23 posiciones y pinzas de ranura, mordazas en V, mangos de vinilo sumergidos
Artículo MI #09019850
No. Fabricante 82158 PLR TONGUE & GRV PUSH BUTTON 8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82158 PLR TONGUE & GRV PUSH BUTTON 8"

8" OAL, capacidad máx. 1-7/8", mordaza recta de 23 posiciones y pinzas de ranura, mordazas en V, mangos de vinilo sumergidos
Artículo MI #09019850
No. Fabricante 82158 PLR TONGUE & GRV PUSH BUTTON 8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Rango de longitud total
    6" - 8.9" en

Detalles

  • Material del mango
    Vinilo sumergido
  • Capacidad máxima
    1-7/8 pulg.
  • Código PSC
    5110
  • Cortador lateral
    No
  • Estilo
    Mordaza recta
  • Estilo de herramienta
    Lengüeta y ranura
  • Tipo
    Mordaza recta
  • UPC_NO
    099575821585

Descripción general

Descripción del fabricante
82158 PLR LENGÜETA Y BOTÓN PULSADOR GRV 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno