Motion
TAPAS REMV SFTFACE 82260 HMR 12OZ

Gearwrench
82260 HMR SFTFACE REMV CAPS 12OZ

Cabeza de 12 oz Martillo facial suave de uretano de 1-1/4" 11" OAL, mango de acero
Artículo MI #09019854
No. Fabricante 82260 HMR SFTFACE REMV CAPS 12OZ
Precio50.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82260 HMR SFTFACE REMV CAPS 12OZ

Cabeza de 12 oz Martillo facial suave de uretano de 1-1/4" 11" OAL, mango de acero
Artículo MI #09019854
No. Fabricante 82260 HMR SFTFACE REMV CAPS 12OZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    12.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    Menos de 1 lb.
  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Acero
  • Material del cabezal
    Uretano
  • Tipo de cabezal
    Cara reemplazable
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Martillo facial suave

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPAS REMV SFTFACE 82260 HMR 12OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno