Motion
82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"

Gearwrench
82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"

Llave inglesa de 12 puntos de 1-1/4", diámetro de cabeza de 2", OAL de 11-7/64", acabado negro, offset de 45°
Artículo MI #09019879
No. Fabricante 82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"

Llave inglesa de 12 puntos de 1-1/4", diámetro de cabeza de 2", OAL de 11-7/64", acabado negro, offset de 45°
Artículo MI #09019879
No. Fabricante 82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    45
  • Longitud total
    11.1094 pulg.
  • Tamaño
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Extremo único
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llamativo

Descripción general

Descripción del fabricante
82343 WR STRK 45 DEG OFF 12 PT 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno