Motion
82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"

Gearwrench
82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"

Llave inglesa de 12 puntas de 2-3/4", diámetro de cabeza de 4-3/16" x grosor de cabeza de 1-17/32", OAL de 13.06", acero, acabado negro, offset de 0°
Artículo MI #09019924
No. Fabricante 82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"

Llave inglesa de 12 puntas de 2-3/4", diámetro de cabeza de 4-3/16" x grosor de cabeza de 1-17/32", OAL de 13.06", acero, acabado negro, offset de 0°
Artículo MI #09019924
No. Fabricante 82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    4-3/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1-17/32 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    0
  • Longitud total
    13.0600 pulg.
  • Tamaño
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Extremo único
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llamativo

Descripción general

Descripción del fabricante
82388 WR SLUG ST 12 PT 2-3/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo