Motion
82479
Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/4 in, Tamaño de socket de 50 mm, 12 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #09019965
No. Fabricante 82479
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/4 in, Tamaño de socket de 50 mm, 12 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #09019965
No. Fabricante 82479
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2.9500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    50 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    099575824791

Descripción general

Descripción del fabricante
82479 SKT 3/4DR 12PT 50MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good