Motion
82483
Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/4 in, Tamaño de socket de 60 mm, 12 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #09019969
No. Fabricante 82483
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 3/4 in, Tamaño de socket de 60 mm, 12 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #09019969
No. Fabricante 82483
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    78 mm
  • Tamaño del enchufe
    60 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    099575824838

Descripción general

Descripción del fabricante
82483 SKT 3/4DR 12PT 60MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo