Motion
83137
Linterna manos libres de 200 lúmenes, bombilla LED, cuerpo negro y naranja
Artículo MI #09020146
No. Fabricante 83137
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna manos libres de 200 lúmenes, bombilla LED, cuerpo negro y naranja
Artículo MI #09020146
No. Fabricante 83137
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Botón/celda de monedas
  • Altura total
    1-1/4 pulgadas

Detalles

  • Detalles adicionales
    Indicador de carga; Cable de CC mini incluido; Puerto de carga protegido
  • Baterías incluidas
    No
  • Color del cuerpo
    Negro, naranja
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    200 lúmenes
  • Tiempo de ejecución completo
    4 horas
  • Características de diseño
    Clasificación de resistencia al agua sellada IP54 para polvo y pulverización de agua
  • Estándar de seguridad intrínseca
    Sí
  • Salida de luz máxima
    200 lúmenes
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    4.00 horas
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Tipo
    Manos libres

Descripción general

Descripción del fabricante
83137 FARO RECARGABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"