Motion
84222
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 2-1/8 in, Variador de 1 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020298
No. Fabricante 84222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 2-1/8 in, Variador de 1 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09020298
No. Fabricante 84222
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    099575082221
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84222 SKT IMP 1DR 6PT 2-1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"