Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.0549 pulg.
- Tamaño16.0 mm
- Tamaño del enchufe16 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAleación de acero al cromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeArticulación universal
- EstiloUniversal,Universal,Universal,Universal,Universal,Universal
- TipoEstándar
- UPC_NO099575847264
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante