Motion
PEINE FLEXIBLE DE VIGAS EN X PARA RATAS DE 85263 WR 13MM

Gearwrench
85263 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 13MM

13mm Llave combinada de trinquete Flexhead de 12 puntos 8.66" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020573
No. Fabricante 85263 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 13MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85263 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 13MM

13mm Llave combinada de trinquete Flexhead de 12 puntos 8.66" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020573
No. Fabricante 85263 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 13MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    8.6600 pulg.
  • Tamaño
    13 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE FLEXIBLE DE VIGAS EN X PARA RATAS DE 85263 WR 13MM