Motion
85515 RAT WR EXTREMO ABIERTO 15MM

Gearwrench
85515 WR RAT OPEN END 15MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 15 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 15 mm, 7-55/64 in OAL
Artículo MI #09020634
No. Fabricante 85515 WR RAT OPEN END 15MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85515 WR RAT OPEN END 15MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 15 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 15 mm, 7-55/64 in OAL
Artículo MI #09020634
No. Fabricante 85515 WR RAT OPEN END 15MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    15 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    15 mm
  • En general Longitud  
    7-55/64 pulg.
  • Tamaño
    15 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575855153
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
85515 RAT WR EXTREMO ABIERTO 15MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron