Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.1698 pulg.
- Tamaño7/16 pulg.
- Tamaño del enchufe7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Número de puntos6
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- EstiloZócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
- TipoProfundidad
- UPC_NO037103321794
Descripción general
Descripción del fabricante
CIMS20N TOMA DE IMPACTO PROFUNDO, 7/16", 1/2" DR