Motion
CIMS29N
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 13 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09021001
No. Fabricante CIMS29N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 13 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09021001
No. Fabricante CIMS29N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.2099 pulg.
  • Tamaño
    13.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    13 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Aleación de acero al cromo-molibdeno (CR-MO)
  • Número de puntos
    6
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    037103322142

Descripción general

Descripción del fabricante
CIMS29N TOMA DE IMPACTO PROFUNDO, 13MM,1/2" DRI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo