Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.2099 pulg.
- Tamaño15.0 mm
- Tamaño del enchufe15 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Número de puntos6
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- EstiloZócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
- TipoProfundidad
- UPC_NO037103322166