Motion
CIMS35N
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 21 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09021008
No. Fabricante CIMS35N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 21 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #09021008
No. Fabricante CIMS35N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.2099 pulg.
  • Tamaño
    21.0 mm
  • Tamaño del enchufe
    21 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Número de puntos
    6
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    037103322203

Descripción general

Descripción del fabricante
CIMS35N TOMA DE IMPACTO PROFUNDO, 21MM,1/2" DRI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo