Motion
CIMIS3N
Juego de tomas de 8 piezas de 1/2" con acabado en cromo y vanadio, 6 puntos, rango de 12mm a 21mm , estándar de medición métrica
Artículo MI #09021009
No. Fabricante CIMIS3N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas de 8 piezas de 1/2" con acabado en cromo y vanadio, 6 puntos, rango de 12mm a 21mm , estándar de medición métrica
Artículo MI #09021009
No. Fabricante CIMIS3N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Rango de tamaños
    21.0 mm, 12.0 mm

Detalles

  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo Vanadium
  • Material
    Acero al cromo vanadio, acero aleado
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    8
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundidad
  • Garantía
    De por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
CIMS3N 8 PC,JUEGO DE TOMAS DE CORRIENTE DE 1/2",DE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo