Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Diámetro del mango1.15 pulg.
- Longitud del mango3.800
- Longitud total,13.9000 pulg.
- Rango de longitud total10" y más largo
- Tamaño de punta PhillipsN.o 2 en
Detalles
- Estilo de material del mangoAcetato
- Tipo de mangoSuave
- Tipo de herramientaPhillips estándar