Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Diámetro del mango1.15 pulg.
- Longitud del mango3-1/2
- Longitud total,11.4000 pulg.
- Rango de longitud total10" y más largo
- Tamaño de punta PhillipsN.o 3 en
Detalles
- Estilo de material del mangoAcetato
- Tipo de mangoSuave
- Tipo de herramientaPhillips estándar