Motion
CS316112 DESTORNILLADOR, CORTO, 3/16"X1-1/2"

Crescent Wrench
CS316112 SCREWDRIVER,STUBBY,3/16"X1-1/2"

Ancho de la hoja de 3/16" x Destornillador OAL de 3-3/16" Destornillador ranurado Longitud de la hoja de 1-1/2", Mango de acetato
Artículo MI #09021073
No. Fabricante CS316112 SCREWDRIVER,STUBBY,3/16"X1-1/2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
CS316112 SCREWDRIVER,STUBBY,3/16"X1-1/2"

Ancho de la hoja de 3/16" x Destornillador OAL de 3-3/16" Destornillador ranurado Longitud de la hoja de 1-1/2", Mango de acetato
Artículo MI #09021073
No. Fabricante CS316112 SCREWDRIVER,STUBBY,3/16"X1-1/2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1.68 pulg.
  • Longitud total
    3-3/16 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9" en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato
  • Tipo de herramienta
    Destornillador

Descripción general

Descripción del fabricante
CS316112 DESTORNILLADOR, CORTO, 3/16"X1-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo