Motion
DESTORNILLADOR CS3166 , 3/16"X6", RANURADO, TARJETA

Crescent Wrench
CS3166 SCREWDRIVER,3/16"X6",SLOTTED,CARD

Ancho de la hoja de 3/16" x Destornillador OAL de 9-13/16" Destornillador ranurado Longitud de la hoja de 6", Mango de acetato
Artículo MI #09021075
No. Fabricante CS3166 SCREWDRIVER,3/16"X6",SLOTTED,CARD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
CS3166 SCREWDRIVER,3/16"X6",SLOTTED,CARD

Ancho de la hoja de 3/16" x Destornillador OAL de 9-13/16" Destornillador ranurado Longitud de la hoja de 6", Mango de acetato
Artículo MI #09021075
No. Fabricante CS3166 SCREWDRIVER,3/16"X6",SLOTTED,CARD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/16 pulg.
  • Longitud del mango
    3.80 pulg.
  • Longitud total
    9-13/16 pulg.
  • Rango de longitud total
    7" - 9.9" en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato
  • Tipo de herramienta
    Destornillador

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR CS3166 , 3/16"X6", RANURADO, TARJETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo