Motion
CS316R8 DESTORNILLADOR, 3/16"X8", RANURADO, CABINA

Crescent Wrench
CS316R8 SCREWDRIVER,3/16"X8",SLOTTED,CAB

Ancho de la hoja de 3/16" x Destornillador OAL de 11-13/16" Destornillador ranurado Longitud de la hoja de 8", Mango de acetato
Artículo MI #09021078
No. Fabricante CS316R8 SCREWDRIVER,3/16"X8",SLOTTED,CAB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
CS316R8 SCREWDRIVER,3/16"X8",SLOTTED,CAB

Ancho de la hoja de 3/16" x Destornillador OAL de 11-13/16" Destornillador ranurado Longitud de la hoja de 8", Mango de acetato
Artículo MI #09021078
No. Fabricante CS316R8 SCREWDRIVER,3/16"X8",SLOTTED,CAB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/16 pulg.
  • Longitud del mango
    3.80 pulg.
  • Longitud total
    11-13/16 pulg.
  • Rango de longitud total
    10" y más largo en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato
  • Tipo de herramienta
    Destornillador

Descripción general

Descripción del fabricante
CS316R8 DESTORNILLADOR, 3/16"X8", RANURADO, CABINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo