Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(10) 5-14mm 6pt tomas, trinquete de accionamiento de 1/4", extensión de 3"
- Tamaño métrico5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Rango de tamaños14.0 mm, 5.0 mm
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoPulido completo, cromo pulido completo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónSistema métrico
- Número de piezas12
- Número de puntos6
- Tipo de herramientaEstándar
- GarantíaVida útil limitada estándar