Motion
CSWS38B
JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 20PC 5/16-7/16" 9-19MM
Artículo MI #09021100
No. Fabricante CSWS38B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 20PC 5/16-7/16" 9-19MM
Artículo MI #09021100
No. Fabricante CSWS38B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    ( 9) 5/16-13/16" 6pt tomas, (9) 9-19mm 6pt tomas, extensión de 3", trinquete de 3/8 unidades
  • Tamaño métrico
    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
  • Rango de tamaños
    7/16 pulg., 19.0 mm, 5/16 pulg., 9.0 mm

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Tipo de contenedor
    Rack
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo, fosfato maganés
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    20
  • Número de puntos
    6
  • Tipo de herramienta
    Estándar
  • Garantía
    Vida útil limitada estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE CSWS38B 3/8 SWS X10 20PC SEMILUNA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo